すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZV-6

品名 : 250Vx 15A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)

仕様

定格電圧250V定格電流15A
サイズA:13mm D:15mm
L:50mm
(エスコ寸法図 ご参照)
遮断容量AC-2(2500A)
溶断特性B種入数2個
非再用型
本商品に水銀は使用されておりません。
販売価格

2,970(税抜)/ 3,267円(税込)

カタログ価格

2,970円(税抜)/3,267円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/04/08 22:27現在)

更新
商品入数2販売単位PACK
カタログページ1183ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZV-3 250Vx3.0A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
    EA758ZV-4 250Vx5.0A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
    EA758ZV-5 250Vx 10A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
    EA758ZV-6 250Vx 15A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
    EA758ZV-7 250Vx 20A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
    EA758ZV-8 250Vx 30A/φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
    EA758ZV-9 250Vx 40A/φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
    EA758ZV-10 250Vx 50A/φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
    EA758ZV-11 250Vx 60A/φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • A:13mm   D:15mm\nL:50mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top