すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZW-0.4

品名 : 125Vx0.4A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)

仕様

メーカー冨士端子工業型番FGMB125V
定格電圧125V定格電流0.4A
サイズφ5.2×20mm入数10本
電気的特性B種(普通溶断型)
交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。
(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)
EA940DL-11・-51のヒューズホルダーに対応
RoHSⅡ適合商品
本商品に水銀は使用されておりません。
販売価格

960円(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/06 00:02現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1182ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZW-0.1 125Vx0.1A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-0.2 125Vx0.2A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-0.3 125Vx0.3A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-0.4 125Vx0.4A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-0.5 125Vx0.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-0.6 125Vx0.6A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-0.8 125Vx0.8A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-1 125Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-1.5 125Vx1.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-2 125Vx2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-2.5 125Vx2.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-3 125Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-4 125Vx4.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-5 125Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-6 125Vx6.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-7 125Vx7.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-8 125Vx8.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-10 125Vx 10A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-12 125Vx 12A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZW-15 125Vx 15A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    その他関連
    オプションEA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付)
    本体EA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:10本
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:10本

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top