すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZX-21

品名 : 250Vx0.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)

仕様

定格電圧250V定格電流0.5A
サイズφ5.2×20mm電気的特性普通溶断型(B種)
対応ヒューズホルダーEA940DL-11入数2本
RoHS対応品
本商品に水銀は含まれていません
販売価格

2,360円(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2026/11/06 00:05現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1183ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZX-21 250Vx0.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
    EA758ZX-22 250Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
    EA758ZX-23 250Vx2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
    EA758ZX-24 250Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
    EA758ZX-25 250Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
    EA758ZX-26 250Vx 10A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
    EA758ZZ-21 250Vx0.5A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
    その他関連
    オプションEA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付)
    本体EA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付)
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top