すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZX-325

品名 : 250Vx 0.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)

仕様

メーカー冨士端子工業型番FGBO250V
定格電圧250V定格電流0.5A
サイズφ6.4×30mm入数2本
電気的特性B種(普通溶断型)
EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
RoHSⅡ対応品
本商品に水銀は使用されておりません。
販売価格

255円(税抜)/ 281円(税込)

カタログ価格

255円(税抜)/281円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/05 23:52現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1182ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZX-325 250Vx 0.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
    EA758ZX-330 250Vx 1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
    EA758ZX-332 250Vx 2.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
    EA758ZX-333 250Vx 3.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
    EA758ZX-335 250Vx 5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
    EA758ZX-340 250Vx10.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
    EA758ZX-345 250Vx15.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
    その他関連
    関連商品EA758ZZ-0.5 : 250Vx0.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    関連商品EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
    関連商品EA940DL-27 : [EA940DL-17用] カバー(つまみ付)
    関連商品EA940DL-32 : [EA940DL-17用] カバー(つまみなし)
    関連商品EA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top