すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZX-375

品名 : 250Vx 5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)

仕様

メーカー冨士端子工業型番FGMB-A250V
定格電圧250V定格電流5A
サイズφ5.2×20mm入数2本
電気的特性B種(普通溶断型)
交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。
(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)
EA940DL-11・-51のヒューズホルダーに対応
RoHSⅡ適合商品
PSEマーク取得商品
本商品に水銀は使用されておりません。
販売価格

265円(税抜)/ 292円(税込)

カタログ価格

265円(税抜)/292円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/06 00:18現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1182ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZX-370 250Vx 1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
    EA758ZX-372 250Vx 2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
    EA758ZX-373 250Vx 3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
    EA758ZX-375 250Vx 5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
    EA758ZX-380 250Vx10.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
    EA758ZX-385 250Vx15.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
    その他関連
    関連商品EA758ZX-5 : 250Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
    関連商品EA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top