すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZY-27

品名 : 250Vx 20A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)

仕様

メーカー冨士端子工業型番FGB01.250V
定格電圧250V定格電流20A
サイズφ10.3×38.1mm入数2本
電気的特性B種 (普通溶断型)
交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。
(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)
PSEマーク取得商品
RoHSⅡ適合商品
本商品に水銀は使用されておりません。
販売価格

480円(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 143

(2026/11/06 00:07現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1183ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZY-21 250Vx1.0A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
    EA758ZY-22 250Vx2.0A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
    EA758ZY-23 250Vx3.0A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
    EA758ZY-24 250Vx5.0A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
    EA758ZY-25 250Vx 10A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
    EA758ZY-26 250Vx 15A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
    EA758ZY-27 250Vx 20A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
    EA758ZY-28 250Vx 30A/φ10.3mm 管ヒューズ(2本)
    その他関連
    オプションEA940DL-19 : 250V/20A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー
    本体EA940DL-19 : 250V/20A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top