すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZY-304

品名 : 125Vx4.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

仕様

メーカー冨士端子工業型番TWO125V
定格電圧125V定格電流4A
サイズφ6.4×30mm入数3本
電気的特性(セミタイムラグ型)
交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。
(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)
精密機器、制御用回路に。
PSEマーク取得商品
RoHSⅡ適合商品
本商品に水銀は使用されておりません。
販売価格

755円(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/05 23:37現在)

更新
商品入数3販売単位pk
カタログページ1183ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZY-301 125Vx1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZY-302 125Vx2.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZY-303 125Vx3.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZY-304 125Vx4.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZY-305 125Vx5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZY-310 125Vx 10A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZY-315 125Vx 15A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZY-320 125Vx 20A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZY-325 125Vx 25A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZY-330 125Vx 30A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    その他関連
    オプションEA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
    オプションEA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付)
    オプションEA940DL-98 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(筒型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 溶断特性図

    資料

    仕様
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top