すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZZ-1

品名 : 250Vx1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)

仕様

メーカー冨士端子工業型番FGBO-A250V
定格電圧250V定格電流1A
サイズφ6.4×30mm入数10本
電気的特性B種(普通溶断型)
EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
RoHSⅡ対応品
PSEマーク取得商品
本商品に水銀は使用されておりません。
販売価格

565円(税抜)/ 622円(税込)

カタログ価格

565円(税抜)/622円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2026/11/05 23:54現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1183ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZZ-0.1 250Vx0.1A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-0.2 250Vx0.2A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-0.3 250Vx0.3A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-0.4 250Vx0.4A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-0.5 250Vx0.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-0.6 250Vx0.6A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-0.8 250Vx0.8A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-1 250Vx1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-1.5 250Vx1.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-2 250Vx2.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-2.5 250Vx2.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-3 250Vx3.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-4 250Vx4.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-5 250Vx5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-6 250Vx6.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-7 250Vx7.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-8 250Vx8.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-10 250Vx 10A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-12 250Vx 12A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-15 250Vx 15A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-120 250Vx 20A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-125 250Vx 25A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    EA758ZZ-130 250Vx 30A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
    その他関連
    オプションEA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
    オプションEA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付)
    本体EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
    本体EA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:10本
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:10本

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top