すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZZ-100

品名 : 125V・250V/φ5.2・φ6.4mm 管ヒューズセット

仕様

セット内容125Vミニヒューズ(φ5.2×20mm):
0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A
125Vヒューズ(φ6.4×30mm):
0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A
250Vミニヒューズ(φ5.2×20mm):
0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A
250Vヒューズ(φ6.4×30mm):
0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A
電気的特性B種 普通溶断型
温度上昇:115% 100℃以下
通電:130%
溶断:160% 60分以内
   200% 2分以内
入数32種、各5本入
普通溶断型セット
ケース入り
RoHS適合商品
本商品に水銀は含まれておりません。
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/05 12:40現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1182ページ
その他関連
関連商品EA758ZX : 125V・250V/φ5.2mm 管ヒューズセット
関連商品EA758ZZ : 125V・250V/φ6.4mm 管ヒューズセット
関連商品EA758ZY-0 : 250V/φ5.2・6.4・10.3mm 管ヒューズセット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
  • エスコ便利カタログ1182ページ
  • エスコ便利カタログ1183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top