すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZZ-304

品名 : 250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

仕様

メーカー冨士端子工業型番TWO250V
定格電圧250V定格電流4A
サイズφ6.4×30mm入数3本
電気的特性(セミタイムラグ型)
交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。
(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)
精密機器、制御用回路に。
PSEマーク取得商品
RoHSⅡ適合商品
本商品に水銀は使用されておりません。
販売価格

625円(税抜)/ 688円(税込)

カタログ価格

625円(税抜)/688円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/11/06 00:00現在)

更新
商品入数3販売単位pk
カタログページ1183ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZZ-301 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
    EA758ZZ-302 250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
    EA758ZZ-303 250Vx3.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
    EA758ZZ-304 250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
    EA758ZZ-305 250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
    EA758ZZ-310 250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
    EA758ZZ-315 250Vx 15A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
    EA758ZZ-320 250Vx 20A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
    EA758ZZ-325 250Vx 25A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
    EA758ZZ-330 250Vx 30A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
    その他関連
    オプションEA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
    オプションEA940DL-56 : 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付)
    オプションEA940DL-98 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(筒型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 溶断特性図

    資料

    仕様
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top