すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EX-140

品名 : 三脚取付スマホホルダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

3.5~6インチまでのスマートフォン用
スマートフォンを三脚に取り付けるためのホルダーです。
3点でしっかりと固定します。
カメラ取付ねじサイズUNC1/4”
タテ・ヨコ・ナナメに角度を自在に変更できます。
お好みの三脚に取付可能です。
耐荷重200gサイズ125×38×36mm
重量50g
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 22:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759EX-140A
  • 品番

    EA759EX-140A

  • コメント

    変更点:縦・横位置両対応

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top