すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA338A-37

品名 : φ6-37mm/210mm ホースカッター

ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に

仕様

全長210mm切断能力φ6~37mm
材質本体:アルミダイキャスト合金
      刃:SK-5(炭素工具鋼)
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。
重量約191g
販売価格

2,840(税抜)/ 3,124円(税込)

カタログ価格

2,840円(税抜)/3,124円(税込)

在庫数

最新在庫: 213

(2025/07/22 22:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1452ページ
その他関連
部品EA338A-37B : 替刃(EA338A-37用/1枚)
メイン画像
  • 工具鋼の成分表と用途例
  • エスコ便利カタログ1452ページ
  • エスコ便利カタログ1453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top