すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813AE-34

品名 : #2x150mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番ARTS-2150
商品名龍靭ビット スリムサイズ(+)#2
全長150mm六角シャンク1/4”(6.35mm)
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼
樹脂部:CA
重量72g
入数2本
トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
先端が見やすい両頭スリムタイプ
先端欠けに強い
耐久性が抜群
Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに
マグネット付き
40V対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
アイコン
販売価格

780円(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ0985ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA813AF-125
    バリエーション一覧
    EA813AE-31 #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)
    EA813AE-32 #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)
    EA813AE-33 #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)
    EA813AE-34 #2x150mm 衝撃吸収スリムビット(2本組)
    EA813AE-41 #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(5本組)
    EA813AE-42 #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(5本組)
    EA813AE-43 #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(5本組)
    EA813AE-46 #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(10本組)
    EA813AE-47 #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(10本組)
    EA813AE-48 #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(10本組)
    その他関連
    関連商品EA813AE-30 : 5本組 衝撃吸収スリムビット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
    • 先端が見やすい両頭スリムタイプ\n
    • 単位(mm)
    • プラス
    • プラス

    商品動画

    • エスコ便利カタログ984ページ
    • エスコ便利カタログ985ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top