すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA841XG-17

品名 : ロータリーバンドソー

仕様

メーカーHiKOKI型番CB13FB
電源AC100V消費電力340W
電流3.5A切断能力
切断角度直角:丸パイプφ123mm、角パイプ 105×105mm
 切断角度45°:丸パイプφ50mm、 角パイプ 50×50mm
鋸刃サイズ12.5(W)×0.5(T)×1260(L)mm鋸刃周速0.4~1.3m/s (25~80m/分)
コード長2心・2.5m本体サイズ603×289×324(H)mm
重量18kg付属品帯のこNo.2(合金18山/インチ)、8mm 六角棒スパナ、サイドハンドル、コンターテーブル、スライドカバー
替カーボンブラシ
標準:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
用途丸パイプ、角パイプの切断用
操作しやすい前面操作パネル採用
二重絶縁、無段変速機能・定速度制御付
現場への持ち運びが楽な小形・軽量ボディ
切断精度をより向上させるセリヘッド間隔調整機構搭載。
直角~45°までの切断が可能
4段階荷重切替機構
LEDライト付き・ワンタッチバイス採用・テンションハンドル付(のこ刃張り調整)・コンター機能搭載
販売価格

186,200円(税抜)/ 204,820円(税込)

カタログ価格

186,200円(税抜)/204,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0828ページ

代替品

EA841XG-11
  • 品番

    EA841XG-11

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
オプションEA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
オプションEA841XG-15A : 1,260x12.5x0.5mm/ 8T バンドソー鋸刃(5本)
オプションEA841XG-15B : 1,260x12.5x0.5mm/10T バンドソー鋸刃(5本)
オプションEA841XG-15C : 1,260x12.5x0.5mm/14T バンドソー鋸刃(5本)
オプションEA841XG-15D : 1,260x12.5x0.5mm/18T バンドソー鋸刃(5本)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ828ページ
  • エスコ便利カタログ829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top