すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BG-45

品名 : 100mm/ 800w 電気ディスクグラインダーセット

仕様

メーカーHiKOKI仕様エスコセット
用途各種材料の切断や研削・研磨作業にスイッチ形式スライド式
砥石サイズφ100×穴径15mm(最大厚み:6mm)スピンドル径M10×1.5×11mm
最大出力1,160W回転数12,000rpm
電源AC100V・800W・8.2Aコード長2.5m(2心)
サイズ270×56×60(H)mm重量1.8kg(砥石・コード含まず)
モーター単相直巻整流子モーター電圧単相交流 50/60Hz 共用
替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-4
ストップカーボン:EA813HH-14
〈セット内容〉本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル
小形サイズによる操作性向上(全長270mm、φ56mmボディ)
3方向にサイドハンドル取付け可能。狭所作業にも対応できます。
二重絶縁、スピンドルロック付、スライドスイッチ、細径ボディ(φ56mm)
販売価格

20,400円(税抜)/ 22,440円(税込)

カタログ価格

20,400円(税抜)/22,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0825ページ
バリエーション一覧
EA809BG-45 100mm/ 800w 電気ディスクグラインダーセット
EA809BG-46 100mm/ 800w 電気ディスクグラインダー
その他関連
部品EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
部品EA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
セット商品EA505KE-2 : 430x180x230mm 工具箱(中皿付)
セット商品EA809ZB-36 : 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)
セット商品EA843X-8 : φ105x1.0mm 切断砥石(10枚)
ウェブカタログ画像
  • サイドハンドルは3か所取付可\n※写真の本体はG10SHA
  • ディスクグラインダー本体

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top