すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519E-45

品名 : 1.89L エアー駆動式油圧ポンプ

仕様

最大油圧量68.94MPa使用圧力0.62~0.95MPa
タンク容量1.89L使用オイル容量1.6L
吐出流量無負荷:400ml
負荷:120ml
エアー消費量566L/min(最大)
サイズ(W×D×H)262×135×185mm接続口一次側:1/4”-18NPT
二次側:3/8”-18NPTF
重量8.6kg
排気マフラー内蔵で安全かつ静かな動作
汚染による損傷リスクを低減するための空気およびオイル吸入口フィルター付き
タンクはポリエチレン製で軽量です。
フットペダルによりハンズフリーで操作可能
販売価格

107,800円(税抜)/ 118,580円(税込)

カタログ価格

107,800円(税抜)/118,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA993CM-100 : 15mmx2.4m 油圧用高圧ホース
オプションEA993CM-101 : 0.76MPa エア圧レギュレーターキット
本体EA519E-32 : 89mm 油圧式ビードブレーカー(デュアルタイヤ用)
本体EA519E-20 : 108mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-15 : 210mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-10 : 95mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-11 : 95mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-25 : 254mm 油圧式タイヤビードブレーカー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top