すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519E-40

品名 : 318x146x203mm 油圧フットポンプ

仕様

最大油圧量69MPa(10000PSI)使用圧力0.27~1.17MPa
タンク容量1.89L使用オイル容量2.27L
吐出流量無負荷:1319ml
負荷:210ml
エアー消費量680L/min
サイズ(W×D×H)318×146×203mm接続口一次側:1/4”-18NPT
二次側:3/8”-18NPTF
重量10kg騒音レベル85dB
底板ねじ穴サイズ9.5mm
各種油圧ラム、シリンダー、プレス、ビードブレーカー、その他の油圧機器に使用できます。
耐久性に優れた軽量のアルミ製でサービス車両、工場内現場での使用に最適です。
排気マフラー内蔵で安全かつ静かな動作
過負荷保護のための内部圧力リリーフバルブ搭載
フットペダルによりハンズフリーで操作可能
汚染による損傷リスクを低減するための空気およびオイル吸入口フィルター付き
オイルレベルゲージ付き
販売価格

154,400円(税抜)/ 169,840円(税込)

カタログ価格

154,400円(税抜)/169,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA993CM-100 : 15mmx2.4m 油圧用高圧ホース
オプションEA993CM-101 : 0.76MPa エア圧レギュレーターキット
本体EA519E-32 : 89mm 油圧式ビードブレーカー(デュアルタイヤ用)
本体EA519E-20 : 108mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-15 : 210mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-10 : 95mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-11 : 95mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-25 : 254mm 油圧式タイヤビードブレーカー
ウェブカタログ画像
  • オイルレベルゲージ付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top