すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CP-12

品名 : A4/S型 レバーアーチファイル(黒)

押え具が書類をしっかり固定。とじ穴が破れるのを防ぎます

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番12412
カラーブラックサイズ282(W)×74(D)×307(H)mm
収容枚数470枚(47mm厚)材質表紙:オレフィン素材貼り
芯材:再生紙
A4判S型
背紙差替式
途中抜き差し可
引き出し穴付
書類をしっかり押さえる樹脂製の押え具が付いています。
とじ穴が破れるのを防ぎます。
廃棄時に表紙から金具を取り外すことができます。
グリーン購入法適合品
販売価格

1,950(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/31 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1824ページ
バリエーション一覧
EA762CP-11 A4/S型 レバーアーチファイル(青)
EA762CP-12 A4/S型 レバーアーチファイル(黒)
ウェブカタログ画像
  • 廃棄時に表紙から金具を取り外すことができる分別設計です。
  • 書類をしっかり押さえる樹脂製の押え具が付いています。

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1824ページ
  • エスコ便利カタログ1825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top