すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AE-1

品名 : USBポート付 パソコン切替器

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!
色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器
パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能

仕様

メーカーエレコム型番KVM-KUS
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/
Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン
Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機
対応周辺機器USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、
ディスプレイ:D-Sub15ミニ搭載ディスプレイ、
スピーカー:3.5φステレオミニプラグ搭載スピーカー
インターフェイス周辺機器側:USB A(メス)×2、D-Sub15ミニ(メス)×1、φ3.5mmステレオミニ(メス)×1
パソコン側:USB A(オス)×4、D-Sub15ミニ(オス)×2、φ3.5mmステレオミニ(オス)×2
最大PC接続台数2台
切替方式手元スイッチ
※本製品はスリープ/休止状態のパソコンへの切り替えには対応しておりません。スリープ/休止が解除されている状態で切り替えを行ってください。
サイズ78.4(W)×62.4(D)×24.5(H)mm
重量305gケーブル長本体~コネクタ部:0.9m
本体~手元スイッチ:1.8m
最大解像度2048×1536切り替え音なし
電源バスパワー定格電圧5V
最大消費電力130mW
1組のUSBマウス・USBキーボード・モニタ・スピーカーを2台のPCで共用できる切替器です。
パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。
手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。
3.5φステレオミニプラグも付いていますので、スピーカも共有可能です。
USBプリンタやUSBハブなども共有可能です。USBハブを接続することにより3個以上のUSB機器を共有することも可能です。
※切替器に接続するUSB機器の消費電力は合計1500mW(300mA)以下にしてください。
Macintoshにも対応していますので、MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切替も可能です。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、多機能キーボード、キーボード・マウスセットでも使用可能です。
切替時にビープ音(切替音)が鳴らない静音タイプです。
切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。
ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。
販売価格

7,910(税抜)/ 8,701円(税込)

カタログ価格

7,910円(税抜)/8,701円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 21:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1906ページ
ウェブカタログ画像
  • 2台のUSB機器とディスプレイを共有可能
  • 様々なUSB機器とディスプレイを共有可能
  • 手元のスイッチで切り替え可能
  • スピーカーも共有可能

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1906ページ
  • エスコ便利カタログ1907ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top