すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761LM-111

品名 : 1871x1429mm スクリーン(壁掛式/アスペクトフリー)

仕様

規格83型スクリーンサイズ1871(W)×1429(H)mm
外形サイズ1971(W)×28(D)×1519(H)重量(kg)2.5
取付方法フック掛け(2ヵ所)材質鋼材、PVC、PP
セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。
ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。
スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。
各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。
レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。
黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
販売価格

46,900(税抜)/ 51,590円(税込)

カタログ価格

46,900円(税抜)/51,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1852ページ
バリエーション一覧
EA761LM-111 1871x1429mm スクリーン(壁掛式/アスペクトフリー)
EA761LM-112 2314x1763mm スクリーン(壁掛式/アスペクトフリー)
EA761LM-113 2757x2093mm スクリーン(壁掛式/アスペクトフリー)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1852ページ
  • エスコ便利カタログ1853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top