すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EX-143

品名 : 240-840mm スマートフォン三脚(セルフリモコン付)

写真も動画もOK!ハイスペックでスタイリッシュなセルフィースタンド。アウトドアのメジャーブランドColeman(コールマン)社とのコラボレーションモデル

仕様

メーカーベルボン(Velbon)型番Coleman セルフィーマルチスタンド
全高約840mm(スタンド時)
約823mm(自撮り棒時)
最低高約240mm(スタンド時)
縮長(収納状態)約215mm
※外径:約30mm
段数8段
重量約182g推奨積載重量350g
※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。
対応スマートフォンサイズ幅:56~80mm
厚み:10mm以内
※スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります
ヘッド前後調整:約175度
縦横位置調整:約90度/45度
カメラ取付ねじサイズUNC1/4”(細ネジ)付属品リモコン(本体セット済み)
充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm)
リモコン電波規格:Bluetooth 4.2、周波数:2.4GHz
到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)
充電方式:Micro USB
充電時間:約1時間
使用可能回数:約20000回(満充電時)
連続待機時間:約6ヶ月(満充電時)
※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないと
ペアリングは解除されます。
(ランプ点灯までボタン長押しで復旧)
リモコン対応OSiOS:7.0以降、Android:5.0以降
※リモコンはスマートフォン専用です
※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」に
シャッター機能を割り当てる必要があります
材質ABS+PC(グリップ)カラーブラック
ColemanはThe Coleman Company,Inc.の商標です
電波法準拠(技適認証No.018-180480)
販売価格

7,850(税抜)/ 8,635円(税込)

カタログ価格

7,850円(税抜)/8,635円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 便利な三脚付き自撮り棒
  • カメラネジ付きでマルチに活躍
  • 縦位置・横位置に対応
  • メタルステー付きで高い安定感
  • 便利なブルートゥースリモコン付き
  • スタイリッシュなデザイン\n※本商品はブラックです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top