すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EX-172

品名 : 178- 290mm カメラ用延長ポール(1/4"オス)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーベルボン(Velbon)型番EP-1
サイズ(mm)伸長:290
縮長:178
重量(g)115
カメラ取付ねじサイズUNC1/4”材質アルミニウム 
推奨積載重量2kg脚径25/22mm
台座径31mm段数2
三脚や一脚などに連結して高さを延長できる便利な伸縮式ポールです。
コンパクトな約178mmから、最大約290mmまで伸縮可能。同製品を組み合わせることで更に延長できます。
ポール底部には三脚取付用のネジ穴を装備。他の三脚に接続することが可能です。
ミニ三脚にセットすることで、簡易的なスタンドとしても使用できます。
販売価格

2,900(税抜)/ 3,190円(税込)

カタログ価格

2,900円(税抜)/3,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/18 22:41現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA759EX-172 178- 290mm カメラ用延長ポール(1/4"オス)
EA759EX-173 230- 515mm カメラ用延長ポール(1/4"オス)
EA759EX-174 330- 815mm カメラ用延長ポール(1/4"オス)
ウェブカタログ画像
  • ※カメラ、三脚は付属しません
  • ※カメラ、三脚は付属しません

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top