すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EX-203A

品名 : [EA759EX-201用] 3ウェイ雲台

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーベルボン(Velbon)型番PHD-65QⅡ
EA759EX-201用 3ウェイ雲台
材質マグネシウム重量575g
高さ124mm底面径52mm
カメラ台77×39mmカメラネジUNC1/4
三脚取付ネジ穴UNC1/4、UNC3/8両対応
三脚取付ネジ穴は、ご購入時はUNC1/4(細ネジ)になっていますが、付属のネジ回しでアダプターを交換することで、UNC3/8(太ネジ)にも対応可能です。海外メーカー製の三脚にも取り付けることができます。
左右+上下方向の水平が確認できる、2Wayタイプの水準器を標準装備。さらに縦位置用(90度)の水準器も付いています。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません
本体に使われている「軽量金属」マグネシウムは比重が1.7で、アルミの2/3、鉄の1/4以下と実用金属中もっとも軽く、比強度・寸法安定度・振動吸収性も優れています。
販売価格

24,400(税抜)/ 26,840円(税込)

カタログ価格

24,400円(税抜)/26,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 23:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2000ページ
その他関連
本体EA759EX-201A : 215-1900mm カメラ用三脚(大型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2000ページ
  • エスコ便利カタログ2001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top