すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EY-4

品名 : 1/4"オス x 3/8"メス ねじ変換アダプター

仕様

メーカーエツミ(ETSUMI)型番E-6960
ネジ雄:UNC1/4”
雌:UNC3/8”
高さ約15mm
直径約25mm材質アルミニウム
重量約14g
ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジ
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/04 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1961ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1960ページ
  • エスコ便利カタログ1961ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top