すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759EY-7

品名 : 1/4"オス x 1/4"オス ねじ変換アダプター

仕様

メーカーエツミ(ETSUMI)型番VE-7069
ねじサイズ雄:UNC1/4”
雄:UNC1/4”
サイズ直径:φ38mm
ねじ高:5mm
材質本体:アルミ
ねじ部:スチール
重量20g
両面が、三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジ
オスメス変換や、各種スペーサーに
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/18 14:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1961ページ
バリエーション一覧
EA759EY-6 1/4"メス x 1/4"メス ねじ変換アダプター
EA759EY-7 1/4"オス x 1/4"オス ねじ変換アダプター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1960ページ
  • エスコ便利カタログ1961ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top