すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759G-31

品名 : レンズクリーニングキット(携帯用/黒)

仕様

内容量8mlクロスサイズ143×153mm
重量約50gカラーブラック
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
小型軽量で、カラビナが付いており持ち運びに便利です。
液晶モニター、スマートフォンなど様々な機器に使用が可能です
スプレーはノンアルコールタイプのため機材やレンズに損傷を与えません。
拭いた後は帯電防止効果でホコリが付きにくくなります。
販売価格

1,180円(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 15:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1961ページ

代替品

EA759G-15D
  • 品番

    EA759G-15D

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA759G-31 レンズクリーニングキット(携帯用/黒)
EA759G-32 レンズクリーニングキット(携帯用/白)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1960ページ
  • エスコ便利カタログ1961ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top