すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759G-6B

品名 : レンズクリーニング(6点セット)

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番KMC-73
<セット内容><6点セット>
・ペン型レンズクリーナー
・ミニブロアー
・クリーニングクロス(150×150mm)
レンズクリーナー(15ml)
クリーニングペーパー(30枚)
先細型綿棒(8本)
材質ペン型クリーナー:ABS(本体)、エラストマー(ヘッド部)、セーム革(チップ)、カーボン化合物(粉末)、ナイロン(ブラシ)
ミニブロアー:シリコンゴム
クリーニングクロス:ポリエステル、ナイロン
クリーニングペーパー:パルプ100%
先細型綿棒:綿、紙
成分レンズクリーナー:水、アルコール
ペン型レンズクリーナー
片側が柔らかいブラシ、もう一方がセーム革とカーボン粉末が先端に付いたペン型のレンズクリーナーです。3D曲面のチップがレンズの曲面にフィットし指紋汚れを除去します。
ミニブロアー
ピンポイントが狙えるミニノズルタイプのシリコン製ブロアーです。ノズル部分までソフトなシリコン製なのでレンズ面を傷付ける心配がありません。
クリ-ニングクロス
15×15cmサイズのクリーニングクロスです。超極細繊維が指紋汚れをキャッチします。個別真空パックなので清潔に携帯できます。
レンズクリーナー
レンズや液晶面の指紋汚れなどをしっかり除去することができます。クリーニングペーパーと合わせてご使用ください。
クリーニングペーパー
30枚綴じの使いきりクリーニングペーパーです。綴じてあるのでばらばらにならず携帯に便利です。
先細型綿棒
ファインダー部分やカメラの溝の部分など細かい部分の清掃に便利な先細型の綿棒です。 
販売価格

5,550(税抜)/ 6,105円(税込)

カタログ価格

5,550円(税抜)/6,105円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/27 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1961ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ1960ページ
  • エスコ便利カタログ1961ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top