すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GA-142P

品名 : 24倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム+SDカード付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番PowerShot IXY650 ※ESCOオリジナルセット
〈セット内容〉・デジタルカメラ
・SDカード(32GB)
・液晶保護フィルム
有効画素数2020万画素
光学ズーム12倍焦点距離24~300mm(35mmフィルム換算)
液晶サイズ3.0型TFTカラー液晶ムービー撮影FullHD:1920×1080
光学手ぶれ補正マルチシーンIS記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)
※SDカード(32GB)(付属)
使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属:EA759GB-91)サイズ99.6(W)×22.8(D)×58(H)mm
重量約147g(バッテリー、メモリーカード含む)
約122g(本体のみ)
充電時間約140分
カラーブラック付属品リストストラップ、バッテリーパック、バッテリーチャージャー
表示言語日本語、英語起動時間約1.3秒
インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプWi-Fi/NFC対応
データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)
動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(モノラル)]
サイズ・タイプ1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)
開放F値4.5(W)-54.0mm(T)[25(W)-300mm(T)]構成枚数7群9枚(両面非球面UAレンズ1枚、両面非球面レンズ1枚、片面非球面レンズ1枚)
デジタルズーム倍率約4.0倍プログレッシブファインズーム(ラージ時)約24倍
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル
シャッタースピード1~1/2000秒(オートモード)、
15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて)
セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム
連続撮影通常:約2.5枚/秒
ハイスピード連写:約7.2枚/秒
ファイルフォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応
静止画圧縮率スーパーファイン/ファイン
高倍率「光学12倍ズーム」「プログレッシブファインズーム24倍」。
接続がスムーズ、楽しみ方も多彩な「キヤノンのWi-Fi機能」
カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整
カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え、、いつでもブレを抑えて美しく描写できます。
1度のシャッターで、構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影
高倍率ズームでの撮影時も、被写体をすばやく捉えられます。
被写体が一人か複数かをカメラが判断し、自動でズームイン・ズームアウト。撮りたい被写体にカメラを向けるだけで、適切な大きさになるようぴったりの位置で撮影できます。
F値を小さく抑えた状態で倍率を上げることができ、高速シャッターで手ブレを抑えられます。
ソフトウェアのCD-ROMは同梱されておりません。
キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。
※USBケーブルは付属していません。
※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。
【注意事項】
・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。
販売価格

63,500円(税抜)/ 69,850円(税込)

カタログ価格

63,500円(税抜)/69,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1957ページ

代替品

EA759GA-142S
  • 品番

    EA759GA-142S

  • コメント

    違い:メーカー,画素数,付属品など

その他関連
部品EA759GB-91 : デジタルカメラ用バッテリー(NB-11LH/キャノン)
セット商品EA759GK-62 : 32GB SDHCメモリーカード
ウェブカタログ画像
  • ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • ※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • エスコ便利カタログ1956ページ
  • エスコ便利カタログ1957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top