すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GA-144

品名 : 12倍ズーム デジタルカメラ

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番IXY650M(BK)
タイプ1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)有効画素数2020万画素
光学ズーム12倍デジタルズーム約4.0倍
プログレッシブファインズーム約24倍(ラージ時)焦点距離25~300mm(35mm換算)
液晶サイズ3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)
視野率:約100%
記録媒体microSDメモリーカード/microSDHCメモリーカード/microSDXCメモリーカード
光学手ブレ補正(IS)マルチシーンIS
補正効果(静止画IS時):2.5段(テレ端)
(CIPA準拠)
ISO感度ISO80~3200
使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属:EA759GB-91)サイズ99.6(W)×22.8×58.0(H)mm
重量約146g(バッテリー、カード含む)撮影モードオート、プラスムービーオート、P、クリエイティブショット、ポートレート、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、ハイスピード連写、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影
セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム
※カスタム:タイマー時間(0~15秒[1秒刻み]、20/25/30秒)、撮影枚数(1~10枚[1枚刻み])を設定可能
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%
Wi-Fi/NFC対応インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ
起動時間約1.6秒表示言語日本語、英語
連続撮影通常:約2.5枚/秒
ハイスピード連写:約7.2枚/秒
シャッタースピード1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて)
撮影距離オート:1cm~∞(W)/1.0m~∞(T)
マクロ:1cm~50cm(W)
(レンズ先端より)
最短撮影距離時撮影範囲27.2×20.5mm(W)/138.4×103.6mm(T)
付属品リストストラップ、バッテリーパック(付属:EA759GB-91)、バッテリーチャージャー
光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディーのコンパクトデジタルカメラ
32シーンを認識する「こだわりオート」機能で、カメラが顔の有無や、光の加減など撮影時の多彩なシーンを自動判別・設定し、簡単できれいに写せます。
光学式手ブレ補正(IS)機構により、シーンを判断してブレ補正を自動で切り替え、いつでもくっきりキレイな写真と動画を記録することができます。
Wi-Fi機能、NFC機能付きで、撮った写真や画像を快適、スムーズに共有できます。
1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応、クオリティーの高い高精細な映像を録画できるし、映像エンジンDIGIC 4+の搭載により、30pのフレームレートにも対応
高画質・高圧縮を両立する「MP4フォーマット」に対応、データサイズを縮小できるため、より長時間の動画記録が行えます。
写真撮影中でもワンプッシュで録画できる「ムービーボタン」採用、撮り逃したくないムービーチャンスにすばやく対応できます。
撮りたいシーンに合わせてぴったりの設定で撮れる撮影モードを搭載、特殊なフィルター効果も思いのままに撮ることができます。
エコモードに設定すると、操作していない状態が続いた時に液晶の明るさを自動的に落としてバッテリー消費量をセーブできます。
液晶モニター上で画像を約10倍まで拡大表示できる「拡大再生機能」
ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」機能
販売価格

69,100円(税抜)/ 76,010円(税込)

カタログ価格

69,100円(税抜)/76,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 23:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA759GF-35 : 69.2x49.6mm 液晶保護フィルム (キャノン用)
ウェブカタログ画像
  • 光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディーのコンパクトデジタルカメラ
  • 写真撮影中でもワンプッシュで録画できる「ムービーボタン」採用、撮り逃したくないムービーチャンスにすばやく対応できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top