すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GA-174B

品名 : [1425万画素] デジタル一眼レフカメラ(防水・防塵)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーニコン<キット内容>
本体、レンズ(11-27.5mm f/3.5-5.6)
レンズマウントニコン1防水マウント有効画素数1425万画素
撮影素子13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー、ニコンCXフォーマット
手ぶれ補正機能なし
液晶サイズ3.0型TFT液晶モニター動画撮影FullHD:1920×1080
記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード使用バッテリーリチウムイオン充電池(EA759GB-70)
機能耐衝撃/防水/防じん商品構成NIKON1 AW1(ボディ)+1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 (レンズ)
付属品ボディーキャップ、Oリングプロテクター、Oリング、Li-ion リチャージャブルバッテリー(端子カバー付)、バッテリーチャージャー、
ストラップ(陸上専用)、シリコングリス、USB ケーブル、ViewNX 2/Short Movie Creator CD-ROM、活用ガイド CD-ROM
サイズ(W×H×D) 約113.3×71.5×37.5 mm(突起部を含まず)
重量約356g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップおよびOリングプロテクターを除く)、約313g(本体のみ)
レンズ交換式デジタルカメラで世界初の防水・耐衝撃性能。高品位でミニマルなボディーと、アクティブに撮影が楽しめる数々の機能。高画質・高速性能を発揮し、幅広いシーンでかけがえのない瞬間を捉えます。
タフネス性能
世界初の防水・耐衝撃性能を実現したレンズ交換式カメラ。アウトドアから日常まで、あらゆるシーンに対応し、撮影のフィールドを広げます。
際立つ高画質
1425万画素のCXフォーマットスーパーハイスピードAF CMOSセンサーと画像処理エンジンEXPEED 3Aで、静止画や動画を美しく描写。
高速オートフォーカス
被写体にピントを合わせ続けた状態での世界最速の高速連続撮影。世界最短の撮影タイムラグ。撮りたい瞬間を逃すことなく鮮明に描きます。
水深15mの防水性能
ボディーの細部にシーリングゴムを施し、マウントにOリングを装着してレンズとの防水性を保つことにより、水深15mの防水性能を実現しました。
※JIS/IEC保護等級 8(IPX8)をクリアー(ニコン試験条件による)。水深15m(49ft)以内で60分までの撮影が可能。 防水1 NIKKORレンズ装着時。
耐衝撃2mの強靭ボディー
砂やほこりを寄せ付けない防じん性能。※JIS/IEC保護等級 6(IP6X)をクリアー(ニコン試験条件による)。防水1 NIKKORレンズ装着時。 \
販売価格

113,500(税抜)/ 124,850円(税込)

カタログ価格

113,500円(税抜)/124,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/20 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top