すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935NB-2

品名 : 750g [速乾]木工用接着剤

仕様

メーカーセメダイン型番AE-286
商品名木工用速乾用途木材、紙、布の貼り合わせ
内容量750g
使用温度範囲2~40℃可使時間1~2時間
硬化時間24時間完全硬化時間3~5日
水性なので安心です。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。
一般木工用と比較して接着スピードが速い(メーカー比)
F☆☆☆☆取得
【接着できるもの】
木、紙、布、革など
【接着できないもの】
硬質プラスチック、金属、ゴム、塩化ビニル、陶器、シリコーンゴム、フッ素樹脂など
※凍結厳禁。温度が2~40℃の場所で使用・保管をしてください
販売価格

1,390(税抜)/ 1,529円(税込)

カタログ価格

1,390円(税抜)/1,529円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/01 20:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1464ページ
バリエーション一覧
EA935NB-0 50g [速乾]木工用接着剤
EA935NB-1 180g [速乾]木工用接着剤
EA935NB-2 750g [速乾]木工用接着剤
その他関連
部品EA935NB-11 : 1kg [速乾]木工用接着剤(詰替用)
ウェブカタログ画像
  • 中身の形状

商品動画

  • エスコ便利カタログ1464ページ
  • エスコ便利カタログ1465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top