すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GA-181G

品名 : 軽量コンパクトデジタルカメラ

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番KC-AF05
有効画素数約800万画素デジタルズーム4倍
焦点距離25.5mm(35mm換算)液晶サイズ2.8型 IPS
手ぶれ補正電子式記録媒体microSDHC/SDXCメモリーカード(別売)
使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属)サイズ98(W)×23(D)×58(H)mm
重量約101g(本体のみ)イメージセンサー1/3.2型 CMOS
レンズf=3.37mm F2.2撮影距離静止画:約0.1m~∞
動画:約1.5m~∞
ファイル形式静止画:JPG
動画:MJPEG(AVI)
音声:PCM
静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide
動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fpsシャッタースピード1/8000秒~1/15秒
ISO感度オート、100、200、400セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
内蔵ライトLED露出補正±3EV 1EVステップ
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、蛍光灯、電球入出力ポートUSB2.0
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)
ポケットに入れやすい、軽量コンパクトな800万画素デジタルカメラ
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。
最短で約10cmまで被写体に寄って接写することができます。(静止画撮影時のみ)
オートフォーカス機能付き、シャッターボタンの半押しでピントを合わせます。(静止画撮影時のみ)
設定した時間と間隔で、自動的にタイムラプス撮影ができます。
動き検出機能付き、動く被写体があった時に動画を5秒撮影します。
スローモーションでの動画撮影が可能
フルHD動画撮影が可能
手ブレ軽減機能付き
パソコンにつなげて、WEBカメラとしても使用できます。
【注意事項】
・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルム(別売)の返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルム(別売)を剥がした上で修理送付願います。
・液晶保護フィルム(別売)の貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。
販売価格

19,800円(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA759GB-52 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-6L/ケンコートキナー)
オプションEA759GF-171 : [EA759GA-181G用] 液晶保護フィルム
ウェブカタログ画像
  • 焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。
  • パソコンにつなげて、WEBカメラとしても使用できます。
  • ポケットに入れやすい、軽量コンパクトな800万画素デジタルカメラ

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top