すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GA-185E

品名 : [1635万画素] デジタルカメラ

仕様

メーカーKodak(コダック)型番FZ45BK2A
商品名PIXPRO FZ45有効画素数1635万画素
光学ズーム4倍焦点距離4.9~19.6mm
液晶サイズ2.7型ムービー撮影FullHD:1920×1080
手ぶれ補正デジタル式記録媒体内蔵メモリ(約63MB)
SD/SDHC/SDXCカード(別売)最大512GBまで対応
使用バッテリー単3電池×2本(付属)サイズ93.0×28.7×60.2(H)mm
重量117g(本体のみ)総画素数1676万画素(1/2.3 型 BSI CMOS)
開放F値F3.0~F6.6レンズ構成7群7枚
撮影範囲通常撮影:(Wide) 60cm-∞、(Tele) 100cm-∞
Macro:5cm-∞(Wideのみ)
オートフォーカスTTL方式
デジタルズーム6倍デジタルズーム(光学ズームと併用して最大24倍)記録画素数【静止画】
(4:3)
16MP: 4608 × 3456
10MP: 3648 × 2736
5MP: 2592 × 1944
3MP: 2048 × 1536
0.3MP: 640 × 480

(3:2)
14MP: 4608 × 3072

(16:9)
12MP: 4608 × 2592
2MP: 1920 × 1080

【動画】
1920×1080(30fps)、1280×720(60fps/30fps)、640×480(30fps)、
高速ムービー:640×480(120fps)
画質精細、標準、普通ファイル形式静止画:Exif 2.3 (JPEG)
動画:画像圧縮:MOV(Motion JPEG)、音声:リニアPCM(モノラル)
撮影モード自動モード、プログラムAE、手動モード、動画モード、シーンモード、パノラマモード、美肌検出機能顔、笑顔、まばたき、犬、猫
画像編集赤目軽減、肌色、目を明るく、目を大きくパノラマ最大180°(水平)
IOS感度自動、ISO 100/200/400/800/1600/3200AF方式シングルAF、マルチAF(TTL 9ポイント)、自動追尾 AF、顔検出
測光方式AiAE、スポット、中央部重点、顔AE露出制御方式プログラムAE(AEロック可能)
露出補正±3EV (1/3ステップ刻み)シャッタータイプ:メカニカルシャッターとエレクトロニックシャッター
速度:4~1/2000秒(手動30秒)
再生モード静止画、サムネイル(9/16)、スライドショー、日付、
ズーム (約2倍~8倍)
ホワイトバランス自動、晴天、曇天、蛍光灯、蛍光灯 CWF、白熱電球、
手動、色温度(1900K~10000K)
フラッシュモード発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、スローシンクロ+赤目軽減、赤目軽減調光範囲(W) 約 0.3m~5.2m (ISO800)
(T) 約 1.0m~2.4m(ISO800)
フラッシュ充電時間6秒以下多言語のサポート27言語
撮影枚数(電池寿命)約120ショット(CIPA標準に基づく)
約 ビデオの場合は1時間(@1080/30fps)
動作環境温度: 0~40℃
湿度: 90%以下(結露しないこと)
入出力端子USB 2.0 (Micro 5 pin USB)付属品単3形アルカリ電池×2本、 USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド
コンパクトだからどこにでも持ち運べ気軽に撮影が楽しめます。
乾電池対応なので急な電池切れでも安心です。
画角が広めの27㎜レンズは全体像をワイドにとらえられることはもちろん、自動フォーカス機能で安心ワンプッシュ、どなたでも簡単に撮影して頂けるカメラです。
フルハイビジョンで動画も鮮明に撮影できます。ハイスピードムービーで撮影した動画なら、スローモーション再生で特別な瞬間を見つける楽しみ方もできます。
大きな液晶モニターで構図を見ながら撮影ができるので、イメージ通りの撮影も簡単に行えます。TFTカラー液晶で反応スピードが速く、コントラスト鮮明。撮ったその場で手早く再生、構図チェックもお手軽シンプル。
風景写真やポートレートの印象を変えて撮影できる「ピクチャーエフェクト」。4つのモードから選ぶことができ、写真表現の世界が広がります。また、通常の静止画撮影に加え、パノラマ撮影や動画撮影でも「ピクチャーエフェクト」が楽しめます。※パノラマ撮影時は使用できません。
カメラをひとふりして、パノラマ写真を撮影できる「スイングパノラマ」を搭載。スイング方向は左右のほか、上下にも対応。さらに、「360スイングパノラマ」を選べば、周囲に広がる景色を360度撮影することもできます。撮影したパノラマ写真はカメラ本体はもちろん、テレビで再生して楽しめます。
※メモリカードは付属しておりません。
※現在対応する液晶保護フィルムは発売されていません。
販売価格

30,600円(税抜)/ 33,660円(税込)

カタログ価格

30,600円(税抜)/33,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 16:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1958ページ
その他関連
オプションEA759GF-131 : 54.0x40.4mm 液晶保護フィルム(コダック用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1958ページ
  • エスコ便利カタログ1959ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top