すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GA-192H

品名 : 防水防塵耐衝撃デジタルカメラ

仕様

メーカーOMデジタルソリューションズ (旧OLYMPUS)型番Tough TG-7
有効画素数1200万画素光学ズーム4倍
焦点距離25mm~100mm(35mm換算)液晶サイズ3.0型液晶、約104万ドット(3:2)
手ぶれ補正撮像センサーシフト式記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)(別売)
使用バッテリーリチウムイオン充電池(付属:EA759GB-27A)
(充電時間:3時間)
サイズ約113.9×32.7×65.8(H)mm(突起部含まず)
防塵・防水性能IP68耐荷重100kgf
落下距離2.1mカラー黒色
重量約249g(充電池、カード含む)インターフェイスUSB2.0(Hi-Speed)
撮影モードAUTO、P/A、SCN、顕微鏡、水中SCNモード人物、夜景、動きもの、風景、室内(ポートレート、eポートレート、風景、風景&人物、手持ち夜景、夜景、夜景&人物、キッズ、スポーツ、キャンドルライト、夕日、打ち上げ花火、ビーチ&スノー、パノラマ、ライブコンポジット、HDR逆光補正)
顕微鏡モード顕微鏡、深度合成、フォーカスブラケット、顕微鏡コントロール水中モード水中スナップ、水中ワイド、水中マクロ、水中顕微鏡、水中HDR
ISO感度100~12800(出荷時上限:1600)撮影範囲W/T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)
連続撮影時間JEITA規格:50分
ズームなどその他の操作をしない場合:110分
撮影可能コマ数約330枚
記録画素数3840×2160(4K) 
1920x1080(FHD)
1280x720(HD)
連写機能連写H:約20コマ/秒(10/20コマ/秒に設定可)
連写L:約5コマ/秒
ProCap連写:約10コマ/秒
フラッシュモード自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1/1(FULL)~1/64)、発光禁動画撮影3840×2160(4K)/30p、25p/IPB(約102Mbps)
1920×1080(FHD)/60p、50p、30p、25p/IPB(約52Mbps、約30Mbps、約18Mbps)
1280×720(HD)/30p、25p/IPB(約26Mbps、約14Mbps、約10Mbps)
動画記録時間約29分再生機能1コマ、情報表示、インデックス(4/9/25/100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍、100%相当表示)、ムービー(音声付、早送り/巻き戻し/一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)、音声アフレコ再生
入出力端子USB端子(USB Type-C)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)、無線LAN内蔵(IEEE 802.11b/g/n)、Bluetooth内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy)セルフタイマー12秒、2秒、カスタマイズ(セルフ待ち時間:1~30秒、撮影枚数:1~10枚、撮影間隔:0.5秒/1秒/2秒/3秒)
表示言語日本語、英語含む18言語パワーセーブ1分、3分、5分、Off
動作環境使用可能温度:-10~+40℃(動作時)、-20~+60℃(保存時)
使用可能湿度:30~90%(動作時)、10~90%(保存時)
付属品USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、リチウムイオン充電池(EA759GB-27A)
F2.0の明るいレンズなので、暗いところで動きのある被写体を撮る場合でも、速いシャッター速度で被写体のブレを抑えることができます。
4倍ズーム+2倍デジタルテレコンを搭載し、最大8倍(35mm判換算25~200mm)のズーム撮影が可能、広角撮影から遠くのものを大きく写せる望遠撮影まで撮影可能
ボディー前面に搭載された高輝度LEDライトが、フラッシュ撮影では発生しがちな白とびを抑え、ピント合わせが困難な暗い場所でのマクロ撮影をサポートします。
被写体がレンズ先端から1cmの位置にある時の背面モニター上の表示倍率が表示される「顕微鏡コントロールモード」、ワンタッチで表示倍率を1倍、2倍、4倍に切り替えられ、表示倍率は最大44.4倍(撮影倍率28倍)まで拡大できます。
シーリングやダブルロック機構などを採用し、水深15mの防水を実現、土砂降りの雨の中、水中でも撮影でも使用できます。(JIS/IEC保護等級8級)
高い気密性で砂やホコリの侵入をシャットアウト(JIS/IEC保護等級6級)で、カメラボディーは水洗が可能
レンズは結露を抑えるダブルガラス構造を採用、急激な温度変化にもレンズが曇りにくい構造
耐低温性に優れ、-10℃環境でも使用可能
イメージセンサー上にあるシールガラス両面に反射防止膜(ARコート)を採用、ゴーストやフレアの発生を最小限に抑えます。
ワンタッチで国土交通省の基準に準拠したサイズで撮影可能(CALS/CALS H)
Wi-Fi機能・Bluetooth対応可能
GPS機能付き(スマートフォンから取得)
販売価格

106,700円(税抜)/ 117,370円(税込)

カタログ価格

106,700円(税抜)/117,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 22:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA759GB-27A : デジタルカメラ用バッテリー(LI-92B/オリンパス)
オプションEA759GE-2 : [EA759GA-192G/H用] シリコンカバー
オプションEA759GF-101 : 69.7x48.3mm 液晶保護フィルム (OMシステム用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品は黒色です。
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品は黒色です。
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品は黒色です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top