| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | KC-WD2000 |
|---|
| イメージセンサー | フロント:1/2.4型 CMOS リア:1/3.2型 CMOS | 総画素数 | フロント:2224万画素 リア:1313万画素 |
|---|
| 有効画素数 | フロント:約2100万画素 リア:約1300万画素 | レンズ | フロント:f=4.69 mm F1.8 リア:f=3.66 mm F2.2 |
|---|
| 焦点距離 | 27mm(35mm換算) | ズーム | デジタル8倍 |
|---|
| 撮影距離 | フロント:0.18m~∞ リア:0.5~1.2m | 液晶サイズ | 2.8型TFT+1.5型(前面)TFT |
|---|
| 記録媒体 | microSDHC/SDXCメモリーカード(別売) | ファイル形式 | 静止画:JPG 動画:MP4 |
|---|
| 静止画サイズ | (フロント) 21M、18M、15M、12M、8M、5M、2M、1M
(リア) 21M(補間)、18M(補間)、15M(補間)、12M、8M、5M、2M、1M | 動画撮影 | (フロント) 5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、 1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
(リア) 5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、 1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps |
|---|
| シャッタースピード | 1/10秒~1/2650秒 | ISO感度 | オート、100、200、400、800、1600、3200、6400 |
|---|
| セルフタイマー | オフ、2秒、5秒、10秒 | 内蔵ライト | LED |
|---|
| 露出補正 | ±3.0EV(1EVステップ) | ホワイトバランス | オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球 |
|---|
| 手ぶれ補正 | 電子式 | 防塵・防水性能 | 防水IPX8(水深5m) 防塵IP6X |
|---|
| 耐衝撃性能 | 高さ1.5m | 撮影可能枚数 | 約205枚(CIPA規格に基づく) |
|---|
| 入出力ポート | USB Type-C | 使用バッテリー | リチウムイオン充電池(付属:EA759GB-52A) ※USB充電器は別売り (DC5V,2A以下のものをお使い下さい) |
|---|
| サイズ | 112(W)×67(D)×34(H)mm | 重量 | 150g(本体のみ) |
|---|
| 付属品 | ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C) | | |
|---|
| 水深5mまでの水中撮影が可能。 |
砂や埃に強い防塵設計 (汚れても水洗いが可能) |
| 高さ1.5mからの落下テストに耐えうる耐衝撃仕様 |
| レンズ切り替えボタンで、ワンタッチでリアカメラに切り替え可能。 |
| フラッシュが内蔵されているだけでなく、定常光LEDライトも使用できるので動画撮影に便利 |
| 焦点距離27mm(35mm判換算)の広角レンズ |
| 最短で約18cmまで被写体に近づいて撮影できます。 |
| 4K動画撮影可能 |