すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GA-74

品名 : 40倍ズーム デジタルカメラ

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番PSSX740HS(SL)
有効画素数約2030万画素総画素数約2110万画素
サイズ・タイプ1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)焦点距離24~960mm(35mm換算)
開放F値F3.3(W)-F6.9(T)構成枚数11群13枚(両面非球面レンズ2枚、片面非球面レンズ1枚、Hi-UDレンズ1枚、UDレンズ3枚)
光学ズーム40倍デジタルズーム倍率約4.0倍
プログレッシブファインズーム(ラージ時)約80倍撮影距離(レンズ先端より)オート:1cm~∞(W)/2.0m~∞(T)
マクロ:1cm~50cm(W)
最短撮影距離時撮影範囲(オート時)[4:3時]33×25mm(W)/119×89mm(T)液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約92.2万ドット)、視野率:約100%、チルトタイプ
フォーカス制御TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス露出制御測光方式:評価、中央部重点平均、スポット
露出補正:±3段(1/3段ステップ)
ISO感度(標準出力感度):オート、ISO100-3200
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、マニュアルシャッタースピード1~1/3200秒(オートモード)
15~1/3200秒
絞りF3.3-F8.0(W)、F6.9-F8.0(T)内蔵ストロボ(調光範囲)50cm~5.0m(W)、2.0m~2.5m(T)
撮影モードM、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、料理、自分撮り、スポーツ、ポートレート、手持ち夜景、美肌、ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、打上げ花火動画モードスタンダード、ビデオスナップ、ジオラマ風、タイムラプス動画
光学手ぶれ補正マルチシーンISセルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム
連続撮影通常:約10.0枚/秒ファイルフォーマットDCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)データタイプ静止画:JPEG(Exif2.3)
動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)]
静止画圧縮率ファイン、ノーマル記録画素数[3:2時]
ラージ:5184×3456
ミドル:3648×2432
スモール:2432×1616
[16:9時]
ラージ:5184×2912
ミドル:3648×2048
スモール:2432×1368
[4:3時]
ラージ:5184×3888
ミドル:3648×2736
スモール:2432×1824
[1:1時]
ラージ:3888×3888
ミドル:2736×2736
スモール:1824×1824
動画撮影4K:3840×2160
フルハイビジョン:1920×1080
ハイビジョン:1280×720
インターフェースUSB(Micro)、HDMIコネクタータイプD
充電時間約130分使用バッテリーリチウムイオン電池(付属)
動作環境温度:0~40℃
湿度:10~90%
サイズ110.1(W)×39.9(D)×63.8(H)mm
重量約299g(電池、カード含む)カラーシルバー
付属品リストストラップ、バッテリーパック、バッテリーチャージャー、使用説明書
細部まで鮮明に描く「光学40倍ズーム」「プログレッシブファインズーム約80倍」
さらなる高画質化・多機能化を実現「映像エンジンDIGIC 8」
Wi-Fi接続のもと、カメラや専用アプリ「Camera Connect」を使えば、撮影と並行してスマホへ画像を自動送信することができます。
カメラが自動的にシーンを認識する「こだわりオート」などかんたんに撮影できるモード機能搭載
フルHDの約4倍の解像度で記録される高精細な4K動画の撮影が可能
販売価格

100,500円(税抜)/ 110,550円(税込)

カタログ価格

100,500円(税抜)/110,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 22:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA759GB-94 : デジタルカメラ用バッテリー(NB-13L/キャノン)
オプションEA759GF-31 : 75.2x53.7mm 液晶保護フィルム (キヤノン用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top