すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GB-123

品名 : デジタルカメラ用バッテリー(DMW-BLG10/パナソニック)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番DMW-BLG10
容量7.2V、1025mAh(Min.)サイズ37(W)×14.2(H)×42(D)mm
重量約40g
リチウムイオン電池
販売価格

9,330(税抜)/ 10,263円(税込)

カタログ価格

9,330円(税抜)/10,263円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/02 02:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1958ページ
バリエーション一覧
EA759GB-101 デジタルカメラ用バッテリー(DMW-BCH7/パナソニック)
EA759GB-103 デジタルカメラ用バッテリー(DMW-BCG10/パナソニック)
EA759GB-121 デジタルカメラ用バッテリー(DMW-BCL7/パナソニック)
EA759GB-123 デジタルカメラ用バッテリー(DMW-BLG10/パナソニック)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1958ページ
  • エスコ便利カタログ1959ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top