すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GB-132A

品名 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-BN/ソニー)

長時間撮影するときに便利な予備バッテリー

仕様

メーカーソニー(SONY)型番NP-BN
電圧/容量3.6V/2.2Wh(600mAh)大きさ約35.5×40.8×4.9(t)mm
質量約15g
リチャージャブルバッテリーパック
省スペース設計
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/01 19:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1958ページ
バリエーション一覧
EA759GB-132A デジタルカメラ用バッテリー(NP-BN/ソニー)
EA759GB-133 デジタルカメラ用バッテリー(NP-BX1/ソニー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1958ページ
  • エスコ便利カタログ1959ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top