すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GB-133

品名 : デジタルカメラ用バッテリー(NP-BX1/ソニー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーソニー(SONY)型番NP-BX1
規格リチウムイオン電池電圧3.6V/4.5Wh(1240mAh)
サイズ約29.9×42.7×9.2mm重量約25g
販売価格

6,490(税抜)/ 7,139円(税込)

カタログ価格

6,490円(税抜)/7,139円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 18:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1999ページ
バリエーション一覧
EA759GB-132A デジタルカメラ用バッテリー(NP-BN/ソニー)
EA759GB-133 デジタルカメラ用バッテリー(NP-BX1/ソニー)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1998ページ
  • エスコ便利カタログ1999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top