すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GB-88B

品名 : デジタルカメラ用バッテリー(LP-E6P/キャノン)

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番LP-E6P
容量2130mAhサイズ約38.4(W)×56.8(D)×21(H)mm
重量約82g(保護カバーを除く)
EA759GA-79K用バッテリー
販売価格

15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 23:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1957ページ
その他関連
本体EA759GA-79K : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付)
本体EA759GA-79L : [3250万画素] デジタル一眼レフカメラ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1956ページ
  • エスコ便利カタログ1957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top