すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GD-41A

品名 : デジタルビデオカメラバッテリー(NP-FV50A)

持ち歩きに便利な小型・軽量タイプ

仕様

メーカーソニー(SONY)型番NP-FV50A
仕様専用バッテリーサイズ(W×D×H)mm31.8×45.1×24.7
重量(g)約49容量6.9Wh/950mAh
最大電圧DC8.4V公称電圧DC7.3V
EA759GC-51A、旧EA759GC-51・-52A用バッテリー
“ハンディカム”では分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能搭載
販売価格

9,100円(税抜)/ 10,010円(税込)

カタログ価格

9,100円(税抜)/10,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 00:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1956ページ1958ページ
その他関連
本体EA759GC-51A : [829万画素]デジタルビデオカメラ(4K)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1956ページ
  • エスコ便利カタログ1957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top