すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GD-51

品名 : [EA759GC-52B用] バッテリー

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番NP-FV5
仕様専用バッテリーサイズ(W×D×H)mm25×31×43
重量(g)34容量2000mAh
最大電圧4.2V±0.05V公称電圧3.7V
EA759GC-52B用
販売価格

2,640円(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/03 23:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1956ページ
その他関連
本体EA759GC-52B : [846万画素] デジタルビデオカメラ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1956ページ
  • エスコ便利カタログ1957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top