すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GF-174

品名 : [EA759GA-261A用] 液晶保護フィルム

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番KLP-KCAF11
フィルムサイズ48.6×36.4mm材質保護シート:PE
剥離シート:PET
【対応機種】
Kenko KC-AF11(EA759GA-261A)
kenko KC-03TY(旧EA759GA-261)
真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮
キズから液晶画面を守るクラス最高水準のハードコート加工
フィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れる防汚加工付き
厚手のシリコン層が貼る時の気泡を入りにくくし、残った気泡も時間の経過とともに分散され見えなくなります。
※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。
販売価格

1,520円(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/03 21:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA759GA-261A : [500万画素] デジタルカメラ
ウェブカタログ画像

商品動画

液晶プロテクターの貼り方液晶プロテクターの貼り方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top