すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GF-32

品名 : 76.9x49.6mm 液晶保護フィルム (キヤノン用)

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番DGF3-CAER100
フィルムサイズ76.9×49.6mm材質フィルム:PET、シリコン膜
【対応機種】
Canon EOS R10(EA759GA-77C)
Canon EOS R100
反射光を低減し常に高い視認性を実現。
全光線透過率95.6%の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出します。
不織布液晶クリーナー付き
安心の日本製
※液晶画面への衝撃をやわらげるものであり、液晶画面が破損しないことを保証するものではありません。
販売価格

1,570円(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA759GF-31 75.2x53.7mm 液晶保護フィルム (キヤノン用)
EA759GF-32 76.9x49.6mm 液晶保護フィルム (キヤノン用)
EA759GF-33 71.3x53.1mm 液晶保護フィルム (キヤノン用)
EA759GF-34 74.6x48.9mm 液晶保護フィルム (キヤノン用)
EA759GF-35 69.2x49.6mm 液晶保護フィルム (キャノン用)
その他関連
本体EA759GA-77C : [2420万画素] デジタル一眼レフカメラ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top