すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GF-62

品名 : 76.4×43.4mm 液晶保護フィルム(ペンタックス用)

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番DGFS-PWG90
フィルムサイズ76.4×43.4mm材質フィルム:PET、シリコン膜
【対応機種】
PENTAX WG-90(EA759GA-178H)
RICOH WG-80
RICOH WG-70
RICOH WG-60
RICOH WG-50
RICOH WG-40
RICOH WG-40W
耐ショック・防水モデルに適した「耐衝撃」「撥水」液晶保護フィルム
トリプルPET層が衝撃や傷から液晶画面を守ります。
表面には撥水、指紋防止、抗菌、ハードコート加工、粘着面はバブルレスタイプを採用。
不織布液晶クリーナー付き
安心の日本製
※液晶画面への衝撃をやわらげるものであり、液晶画面が破損しないことを保証するものではありません。
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 08:20現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA759GF-62 76.4×43.4mm 液晶保護フィルム(ペンタックス用)
EA759GF-63 60×46.6mm 液晶保護フィルム(ペンタックス用)
その他関連
本体EA759GA-178H : 耐衝撃防水デジタルカメラ
ウェブカタログ画像
  • ハードコート処理
  • 指紋防止加工
  • バブルレス

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top