すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GG-2

品名 : 55mm レンズガード

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番CF-XCPRLG55
用途デジタルカメラ、フィルムカメラのレンズ保護フィルター径55mm
ガラス反射率0.3%
55mmレンズ用(※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください)
ガラスコートにエクストリームコーティングを採用した高透過率/撥水/防汚レンズガード
超低反射率0.3%!
表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。
水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
レンズキャップを装着可能
持ち運びにも便利な専用ポーチ付き
販売価格

6,040円(税抜)/ 6,644円(税込)

カタログ価格

6,040円(税抜)/6,644円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 21:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA759GG-1 49mm レンズガード
EA759GG-2 55mm レンズガード
EA759GG-3 58mm レンズガード
EA759GG-4 67mm レンズガード
その他関連
本体EA759GA-79L : [3250万画素] デジタル一眼レフカメラ
ウェブカタログ画像
  • 極めて高い撥水/防汚機能
  • 持ち運びにも便利な専用ポーチ付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top