すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GH-6A

品名 : コンパクトフラッシュ(Type Ⅰ)アダプタ

デジタルカメラの画像をパソコンに転送

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-CFN2
変換コンパクトフラッシュ(Type1)→PCカードサイズ54(W)×85.6(D)×3.3(H)mm
重量28g動作温度0~45℃
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、
macOS 11、macOS 10.12~10.15、
Mac OS X 10.1.2~10.11、
Mac OS 9.0~9.2
デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。
コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。
コンパクトフラッシュ(Type I)512GBに対応しています。
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 12:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1932ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1932ページ
  • エスコ便利カタログ1933ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top