すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GK-29G

品名 : 128GB SDXCメモリーカード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンディスク(SanDisk)型番SDSDUWC-128G-JN3IN
容量128GBスピードクラスビデオスピードクラス10
UHSスピードクラス1
SDスピードクラスCLASS10
最高転送速度150MB/秒カードタイプSDXC
サイズ(W×D×H)mm24×2.1×32動作温度-25~85℃
互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能
UHS-Ⅰに対応
フルHD動画撮影に最適。コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。
衝撃耐性、温度耐性、防水、X線耐性に優れています。
フルHD動画もスムーズに記録できます。
販売価格

10,400円(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 00:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1932ページ

代替品

EA759GK-64
  • 品番

    EA759GK-64

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA759GK-27E 32GB SDHCメモリーカード
EA759GK-28F 64GB SDXCメモリーカード
EA759GK-29G 128GB SDXCメモリーカード
EA759GK-30 256GB SDXCメモリーカード
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1932ページ
  • エスコ便利カタログ1933ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top