すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759GK-62A

品名 : 32GB SDHCメモリーカード

仕様

メーカーキオクシア(KIOXIA)型番KSDB-A032G
商品名EXCERIA BASIC SDHC UHS-I メモリカード ベーシックモデル容量32GB
ユーザー領域約57.6GBスピードクラスSDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1
転送速度読み出し最大50MB/秒電源電圧2.7-3.6V
サイズ32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)mm重量約2g
動作環境-25℃~85℃(結露しないこと)写真撮影枚数の目安5メガピクセル:20,330枚
10メガピクセル:9,510枚
18メガピクセル:4,810枚
動画録画時間の目安HD(12Mbps):320分
フルHD(21Mbps):180分
4K(100Mbps):39分
互換性ファイルシステムFAT32に対応した、SDHC対応機器
デジタルカメラをお使いのお客様向け
写真や標準画質の動画(SD動画)を保存するのに十分な容量
ISO7816-1に準拠。X線耐性があり、空港での手荷物検査(X線検査)による影響を受けません。
幅広い温度範囲の耐久性
耐静電気
ヒューズ搭載。カード内部に過電流が発生した場合、カード本体の発熱や発火を防ぐためにヒューズが作動します。
販売価格

5,440円(税抜)/ 5,984円(税込)

カタログ価格

5,440円(税抜)/5,984円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 23:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA759GK-62A 32GB SDHCメモリーカード
EA759GK-63A 64GB SDXCメモリーカード
EA759GK-64 128GB SDXCメモリーカード
その他関連
本体EA759GA-79L : [3250万画素] デジタル一眼レフカメラ
ウェブカタログ画像
  • ※イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top