すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GL-32

品名 : 16GB micro SDHC メモリーカード

仕様

メーカーTranscend(トランセンド)型番TS16GUSD300S
容量16GBスピードクラス10/UHS-I U1
サイズ11×15×1mm重量0.4g
動作電圧2.7V~3.6V動作環境温度-25℃~85℃
挿抜保証回数10,000回の抜き挿しサイクル最高転送速度最大 95/10 MB/s
注意事項転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法等によって異なる場合があります。
スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れた最適なソリューションです。
microSDカードに対して温度耐性、防水性、耐衝撃性、耐X線、耐静電性を確認するための試験を実施しています。
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/23 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1932ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA759GL-41
    • 品番

      EA759GL-41

    • コメント

      メーカー違い、容量:32GB

    バリエーション一覧
    EA759GL-32 16GB micro SDHC メモリーカード
    EA759GL-33 32GB micro SDHC メモリーカード
    EA759GL-34 64GB micro SDXC メモリーカード
    EA759GL-35 128GB micro SDXC メモリーカード
    EA759GL-36 256GB micro SDXC メモリーカード
    EA759GL-37 512GB micro SDXC メモリーカード
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1932ページ
    • エスコ便利カタログ1933ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top